{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | KUB Centron® | |
Névleges ⌀ D | 26 | |
Fúrási felhasználás | Zsákfurat fúrása; Keresztfúrás korlátozottan; Ferde kilépés korlátozottan; Ferde megfúrás korlátozottan | |
belső hűtés | igen | |
Alaptest méret | 26 | |
Csavar alaptesthez | 239653 8IP9 | |
Központosító csúcs méret | 30 | |
Váltólapka ISO kód | SOEX 07T308 | |
Váltólapka csavar készlet | 239652 8IP1 (1,3 Nm) | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró |
Cikkszám | 236651 26 | |
EAN / GTIN | 4047109226999 | |
Gyártó száma | V46 22600 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() KOMET KUB Centron® Powerline fúrókorona 26 mm
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
632,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható
482,46 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható
617,10 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 2 | 2 | 2 |
Fúrási felhasználás | Zsákfurat fúrása ;Keresztfúrás korlátozottan ;Ferde kilépés korlátozottan ;Ferde megfúrás korlátozottan | Központfúrás korlátozottan ;Íves korlátozottan ;Keresztfúrás korlátozottan ;Köteg fúrása korlátozottan ;Ferde kilépés korlátozottan ;Ferde kilépés korlátozottan | Ferde kilépés korlátozottan ;Íves korlátozottan ;Keresztfúrás korlátozottan ;Köteg fúrása korlátozottan ;Ferde kilépés korlátozottan ;Ferde megfúrás korlátozottan |
belső hűtés | igen | igen | igen |
Váltólapka ISO kód | SOEX 07T308 | SOGX 080407 | SOGX 080407 |
Névleges ⌀ D | 26 | 26 | 26 |
Sorozat | KUB Centron® | Power Drill | Power Drill |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró | Váltólapkás fúró | Váltólapkás fúró |