Torx Plus® szorítócsavar készlet 10 darabos 8IP9

Cikkszám: 239653 8IP9
Ár beállítása 10 Darab (3,36 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Profil Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Profil 8IP9
Menet M3
Teljes hossz 7,4 mm
Meghúzási nyomaték 2,25 Nm
Termék fajtája Csavar

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 239653 8IP9
EAN / GTIN 4047109095090
Gyártó száma N00 57490

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz