Torx Plus® szorítócsavar készlet 10 darabos 15IP2

Cikkszám: 239653 15IP2
Ár beállítása 10 Darab (3,85 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Profil Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Profil 15IP2
Menet M3,5
Teljes hossz 9,8 mm
Meghúzási nyomaték 2,8 Nm
Termék fajtája Csavar

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 239653 15IP2
EAN / GTIN 4047109076976
Gyártó száma N00 57281

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz