Torx Plus® szorítócsavar készlet 10 darabos 8IP4

Cikkszám: 239653 8IP4
Ár beállítása 10 Darab (3,36 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
20 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Profil Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Profil 8IP4
Menet M2,6
Teljes hossz 5,2 mm
Meghúzási nyomaték 1,28 Nm
Termék fajtája Csavar

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 239653 8IP4
EAN / GTIN 4047109074583
Gyártó száma N00 56101

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz