Torx Plus® szorítócsavar készlet 10 darabos 8IP1

Cikkszám: 239653 8IP1
Ár beállítása 10 Darab (3,36 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Profil 8IP1
Menet M3
Teljes hossz 7 mm
Meghúzási nyomaték 2,25 Nm
Termék fajtája Csavar

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 239653 8IP1
EAN / GTIN 4047109025431
Gyártó száma N00 57241

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Adja hozzá a bevásárlólistához

    Válassza ki a változatot és a darabszámot

    Profil Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz