Torx Plus® szorítócsavar készlet 10 darabos, Profil: 6IP

Cikkszám: 239653 6IP
Ár beállítása 10 Darab (3,93 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
30 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Profil Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Profil 6IP
Menet M2
Teljes hossz 3,8 mm
Meghúzási nyomaték 0,62 Nm
Termék fajtája Csavar

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 239653 6IP
EAN / GTIN 4047109027428
Gyártó száma N00 56021
Gyártó Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz