KOMET KUB Centron® Powerline fúrókorona 34 mm

Cikkszám: 236651 34
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ DC (mm) Egységár ÁFA-val
  • Fúrási felhasználás: Zsákfurat fúrása; Keresztfúrás korlátozottan; Ferde kilépés korlátozottan; Ferde megfúrás korlátozottan
  • belső hűtés: igen

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat KUB Centron®
Névleges ⌀ D 34
Fúrási felhasználás Zsákfurat fúrása; Keresztfúrás korlátozottan; Ferde kilépés korlátozottan; Ferde megfúrás korlátozottan
belső hűtés igen
Alaptest méret 33
Csavar alaptesthez 239653 15IP
Központosító csúcs méret 50
Váltólapka ISO kód SOEX 110508
Váltólapka csavar készlet 239652 15IP2 (2,8 Nm)
Vágóélek száma Z 2
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 236651 34
EAN / GTIN 4047109227071
Gyártó száma V46 23400

Leírás

Kivitel:

A fúrócsúcs pontosan megvezeti a szerszámot a fúrástengelyben és ezáltal biztosítja az egyenességet, a maximális folyamatbiztonságot és stabilitást akár 9×D furatmélységben.
Megfúrás sík egyenes felületeken vezetőfurat nélkül lehetséges.
Fúrókorona megvezető betét és azok beállítása nélkül.

Felhasználás:

Forgó és álló, valamint vertikális és horizontális használatra minden anyaghoz.
A 236659 sz. központosító csúccsal.
A 236520236576 sz. váltólapkákkal.

Figyelem:

További méretek külön rendelésre szállíthatóak.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz