KOMET KUB Centron® Powerline fúrókorona 29 mm

Cikkszám: 236651 29
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ DC (mm) Egységár ÁFA-val
  • Fúrási felhasználás: Zsákfurat fúrása; Keresztfúrás korlátozottan; Ferde kilépés korlátozottan; Ferde megfúrás korlátozottan
  • belső hűtés: igen

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat KUB Centron®
Névleges ⌀ D 29
Fúrási felhasználás Zsákfurat fúrása; Keresztfúrás korlátozottan; Ferde kilépés korlátozottan; Ferde megfúrás korlátozottan
belső hűtés igen
Alaptest méret 26
Csavar alaptesthez 239653 8IP9
Központosító csúcs méret 60
Váltólapka ISO kód SOEX 07T308
Váltólapka csavar készlet 239652 8IP1 (1,3 Nm)
Vágóélek száma Z 2
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 236651 29
EAN / GTIN 4047109227026
Gyártó száma V46 22900

Leírás

Kivitel:

A fúrócsúcs pontosan megvezeti a szerszámot a fúrástengelyben és ezáltal biztosítja az egyenességet, a maximális folyamatbiztonságot és stabilitást akár 9×D furatmélységben.
Megfúrás sík egyenes felületeken vezetőfurat nélkül lehetséges.
Fúrókorona megvezető betét és azok beállítása nélkül.

Felhasználás:

Forgó és álló, valamint vertikális és horizontális használatra minden anyaghoz.
A 236659 sz. központosító csúccsal.
A 236520236576 sz. váltólapkákkal.

Figyelem:

További méretek külön rendelésre szállíthatóak.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz