{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | KUB Centron® | |
Névleges ⌀ D | 24 | |
Fúrási felhasználás | Zsákfurat fúrása; Keresztfúrás korlátozottan; Ferde kilépés korlátozottan; Ferde megfúrás korlátozottan | |
belső hűtés | igen | |
Alaptest méret | 20 | |
Csavar alaptesthez | 239653 8IP8 | |
Központosító csúcs méret | 40 | |
Váltólapka ISO kód | SOEX 060306 | |
Váltólapka csavar készlet | 239652 6IP2 (1,0 Nm) | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró |
Cikkszám | 236651 24 | |
EAN / GTIN | 4047109226975 | |
Gyártó száma | V46 22400 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() KOMET KUB Centron® Powerline fúrókorona 24 mm
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
550,80 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható
482,46 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható
617,10 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Fúrási felhasználás | Zsákfurat fúrása ;Keresztfúrás korlátozottan ;Ferde kilépés korlátozottan ;Ferde megfúrás korlátozottan | Központfúrás korlátozottan ;Íves korlátozottan ;Keresztfúrás korlátozottan ;Köteg fúrása korlátozottan ;Ferde kilépés korlátozottan ;Ferde kilépés korlátozottan | Ferde kilépés korlátozottan ;Íves korlátozottan ;Keresztfúrás korlátozottan ;Köteg fúrása korlátozottan ;Ferde kilépés korlátozottan ;Ferde megfúrás korlátozottan |
belső hűtés | igen | igen | igen |
Váltólapka ISO kód | SOEX 060306 | SOGX 080407 | SOGX 080407 |
Névleges ⌀ D | 24 | 24 | 24 |
Váltólapka csavar készlet | 239652 6IP2 (1,0 Nm) | 239700 8IP (1,3 Nm) | 239700 8IP (1,3 Nm) |
Sorozat | KUB Centron® | Power Drill | Power Drill |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró | Váltólapkás fúró | Váltólapkás fúró |