Komet KUB Centron® Powerline fúrókorona SOEX váltólapkákhoz, ⌀ DC: 20mm

Cikkszám: 236651 20
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ DC (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Fúrási felhasználás: Zsákfurat fúrása; Keresztfúrás korlátozottan; Ferde kilépés korlátozottan; Ferde megfúrás korlátozottan
  • Belső hűtés: igen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat KUB Centron®
Névleges ⌀ D 20
Fúrási felhasználás Zsákfurat fúrása; Keresztfúrás korlátozottan; Ferde kilépés korlátozottan; Ferde megfúrás korlátozottan
Belső hűtés igen
Alaptest méret 20
Csavar alaptesthez 239653 8IP8
Központosító csúcs méret 10
Váltólapka ISO kód SOEX 060306
Váltólapka csavar készlet 239652 6IP2 (1,0 Nm)
Vágóélek száma Z 2
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 236651 20
EAN / GTIN 4047109226937
Gyártó száma 1086120000
Gyártó Plastics & Seals s.r.l., Via Bene Vagienna 19, 12060 LEQUIO TANARO, Italia

Leírás

Kivitel:

A fúrócsúcs pontosan megvezeti a szerszámot a fúrástengelyben és ezáltal biztosítja az egyenességet, a maximális folyamatbiztonságot és stabilitást akár 9×D furatmélységben.
Megfúrás sík egyenes felületeken vezetőfurat nélkül lehetséges.
Fúrókorona megvezető betét és azok beállítása nélkül.

Felhasználás:

Forgó és álló, valamint vertikális és horizontális használatra minden anyaghoz.
A 236659 sz. központosító csúccsal.
A 236520236576 sz. váltólapkákkal.

Figyelem:

További méretek külön rendelésre szállíthatóak.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz