{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | KUB Centron® | |
Névleges ⌀ D | 25 | |
Fúrási felhasználás | Zsákfurat fúrása; Keresztfúrás korlátozottan; Ferde kilépés korlátozottan; Ferde megfúrás korlátozottan | |
belső hűtés | igen | |
Alaptest méret | 20 | |
Csavar alaptesthez | 239653 8IP8 | |
Központosító csúcs méret | 20 | |
Váltólapka ISO kód | SOEX 07T308 | |
Váltólapka csavar készlet | 239652 8IP1 (1,3 Nm) | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró |
Cikkszám | 236651 25 | |
EAN / GTIN | 4047109226982 | |
Gyártó száma | V46 22500 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() KOMET KUB Centron® Powerline fúrókorona 25 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható
632,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható
482,46 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható
617,10 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 2 | 2 | 2 |
belső hűtés | igen | igen | igen |
Váltólapka ISO kód | SOEX 07T308 | SOGX 080407 | SOGX 080407 |
Névleges ⌀ D | 25 | 25 | 25 |
Váltólapka csavar készlet | 239652 8IP1 (1,3 Nm) | 239700 8IP (1,3 Nm) | 239700 8IP (1,3 Nm) |
Sorozat | KUB Centron® | Power Drill | Power Drill |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró | Váltólapkás fúró | Váltólapkás fúró |