{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | KUB Centron® | |
Névleges ⌀ D | 35 | |
Fúrási felhasználás | Zsákfurat fúrása; Keresztfúrás korlátozottan; Ferde kilépés korlátozottan; Ferde megfúrás korlátozottan | |
belső hűtés | igen | |
Alaptest méret | 33 | |
Csavar alaptesthez | 239653 15IP | |
Központosító csúcs méret | 60 | |
Váltólapka ISO kód | SOEX 110508 | |
Váltólapka csavar készlet | 239652 15IP2 (2,8 Nm) | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró |
Cikkszám | 236651 35 | |
EAN / GTIN | 4047109227088 | |
Gyártó száma | V46 23500 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() KOMET KUB Centron® Powerline fúrókorona 35 mm
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
703,80 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható
600,78 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható
747,66 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 2 | 2 | 2 |
belső hűtés | igen | igen | igen |
Váltólapka ISO kód | SOEX 110508 | SOGX 110509 | SOGX 110509 |
Névleges ⌀ D | 35 | 35 | 35 |
Váltólapka csavar készlet | 239652 15IP2 (2,8 Nm) | 239700 15IP (2,8 Nm) | 239700 15IP (2,8 Nm) |
Sorozat | KUB Centron® | Power Drill | Power Drill |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró | Váltólapkás fúró | Váltólapkás fúró |