{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Series | Power Drill | |
Nominal ⌀ D | 26 | |
Váltólapkás fúró furatmélység max. | 5×D | |
Szár | ABS | |
Fúrási felhasználás | Ferde kilépés korlátozottan; Íves korlátozottan; Keresztfúrás korlátozottan; Köteg fúrása korlátozottan; Ferde kilépés korlátozottan; Ferde megfúrás korlátozottan | |
belső hűtés | igen | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Reach L1 | 130 mm | |
Overhang LA | 163 mm | |
ABS® shank ⌀ Ds | 50 mm | |
ISO code indexable insert | SOGX 080407 | |
Pack of insert screws | 239700 8IP (1.3 Nm) | |
Number of cutting edges Z | 2 | |
Overall length L | 194 mm | |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró |
Cikkszám | 234025 26 | |
EAN / GTIN | 4062406738945 | |
Gyártó száma | 234025 26 |