GARANT Power Drill váltólapkás telibefúró ABS® szár 20 mm

Cikkszám: 234025 20
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
16 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ DC (mm) Egységár ÁFA-val
  • Váltólapkás fúró furatmélység max.: 5×D
  • Szár: ABS
  • Fúrási felhasználás: Ferde kilépés korlátozottan; Íves korlátozottan; Keresztfúrás korlátozottan; Köteg fúrása korlátozottan; Ferde kilépés korlátozottan; Ferde megfúrás korlátozottan
  • belső hűtés: igen
  • Forgácsolási stratégia: HPC

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Power Drill
Névleges ⌀ D 20
Váltólapkás fúró furatmélység max. 5×D
Szár ABS
Fúrási felhasználás Ferde kilépés korlátozottan; Íves korlátozottan; Keresztfúrás korlátozottan; Köteg fúrása korlátozottan; Ferde kilépés korlátozottan; Ferde megfúrás korlátozottan
belső hűtés igen
Forgácsolási stratégia HPC
Hasznos hossz L1 100 mm
Kinyúlási hossz LA 132 mm
ABS® szár ⌀ Ds 50 mm
Váltólapka ISO kód SOGX 070306
Váltólapka csavar készlet 239700 6IP1 (1,0 Nm)
Vágóélek száma Z 2
Teljes hossz L 163 mm
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 234025 20
EAN / GTIN 4062406738884
Gyártó száma 234025 20

Leírás

Kivitel:

A csavart hűtőcsatornák biztosítják a maximális stabilitást, mivel a fúrómag nem gyengül.
Furattűrés: − 0,1 / + 0,35 mm

Leírás:

A maximális teljesítmény és méretpontosság érdekében. Nehéz fúrási helyzetekben is 5×D-ig.

Felhasználás:

A 234030 - 234098 sz. váltólapkákkal.

Alkalmazható:

SOGX 070306 váltólapkák.

Ajánlás:

Megfúráskor csökkentse az előtolást 70%-ra.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


GARANT Power Drill váltólapkás telibefúró ABS® szár 20 mm

GARANT Power Drill váltólapkás telibefúró ABS® szár 20 mm

érdeklődés szerint
Raktáron
16 darabszám azonnal szállítható
578,34 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
25 darabszám azonnal szállítható
454,92 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Fúrási felhasználás Ferde kilépés korlátozottan ;Íves korlátozottan ;Keresztfúrás korlátozottan ;Köteg fúrása korlátozottan ;Ferde kilépés korlátozottan ;Ferde megfúrás korlátozottan Központfúrás korlátozottan ;Íves korlátozottan ;Keresztfúrás korlátozottan ;Köteg fúrása korlátozottan ;Ferde kilépés korlátozottan ;Ferde kilépés korlátozottan
belső hűtés igen igen
Váltólapka ISO kód SOGX 070306 SOGX 070306
Névleges ⌀ D 20 20
Váltólapka csavar készlet 239700 6IP1 (1,0 Nm) 239700 6IP1 (1,0 Nm)
Sorozat Power Drill Power Drill
Termék fajtája Váltólapkás fúró Váltólapkás fúró

Megfelelő termékek

Betétek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz