GARANT Power Drill váltólapkás telibefúró ABS® szár 17 mm

Cikkszám: 234025 17
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ DC (mm) Egységár ÁFA-val
  • Váltólapkás fúró furatmélység max.: 5×D
  • Szár: ABS
  • Fúrási felhasználás: Ferde kilépés korlátozottan; Íves korlátozottan; Keresztfúrás korlátozottan; Köteg fúrása korlátozottan; Ferde kilépés korlátozottan; Ferde megfúrás korlátozottan
  • belső hűtés: igen
  • Forgácsolási stratégia: HPC

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Sorozat Power Drill
    Névleges ⌀ D 17
    Váltólapkás fúró furatmélység max. 5×D
    Szár ABS
    Fúrási felhasználás Ferde kilépés korlátozottan; Íves korlátozottan; Keresztfúrás korlátozottan; Köteg fúrása korlátozottan; Ferde kilépés korlátozottan; Ferde megfúrás korlátozottan
    belső hűtés igen
    Forgácsolási stratégia HPC
    Hasznos hossz L1 85 mm
    Kinyúlási hossz LA 116 mm
    ABS® szár ⌀ Ds 50 mm
    Váltólapka ISO kód SOGX 060305
    Váltólapka csavar készlet 239700 6IP2 (0,6 Nm)
    Vágóélek száma Z 2
    Teljes hossz L 147 mm
    Termék fajtája Váltólapkás fúró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 234025 17
    EAN / GTIN 4062406738846
    Gyártó száma 234025 17

    Leírás

    Kivitel:

    A csavart hűtőcsatornák biztosítják a maximális stabilitást, mivel a fúrómag nem gyengül.
    Furattűrés: − 0,1 / + 0,35 mm

    Leírás:

    A maximális teljesítmény és méretpontosság érdekében. Nehéz fúrási helyzetekben is 5×D-ig.

    Felhasználás:

    A 234030 - 234098 sz. váltólapkákkal.

    Alkalmazható:

    SOGX 060305 váltólapkák.

    Ajánlás:

    Megfúráskor csökkentse az előtolást 70%-ra.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz