{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 125 mm | |
Vágóélek száma Z | 12 | |
Szárkivitel | furattal | |
Beállítási szög κ | 90 fok | |
Marási felhasználási | Plunging; Sarokmarás | |
belső hűtés | igen | |
Maximális fogásmélység ap max | 8 mm | |
Teljes hossz Lges | 63 mm | |
Felfogó furat ⌀ | 40 mm | |
Hozzávaló váltólapka | WNMU 0806.. | |
Váltólapka csavar | 229701 (T15; 3,5 Nm) | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 225615 125/12 | |
EAN / GTIN | 4960664647774 | |
Gyártó száma | THN04713 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Sarokmaró 90° MFWN 125/12 mm
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
1 044,14 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható
1 158,72 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható
1 149,54 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Marási felhasználási | Plunging ;Sarokmarás | Sarokmarás | Sarokmarás |
Teljes hossz Lges | 63 | 63 | 63 |
belső hűtés | igen | igen | igen |
Szárkivitel | furattal | furattal | furattal |
Vágóél ⌀ DC | 125 | 125 | 125 |
Beállítási szög κ | 90 | 90 | 90 |
Maximális fogásmélység ap max | 8 | 10 | 12 |