Sarokmaró 90° MFWN 63/5 mm

Cikkszám: 225615 63/5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ D / élek száma Z (mm) Egységár ÁFA-val
  • Beállítási szög κ: 90
  • Marási felhasználási: Plunging; Sarokmarás
  • belső hűtés: igen

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Vágóél ⌀ DC 63 mm
    Vágóélek száma Z 5
    Szárkivitel furattal
    Beállítási szög κ 90 fok
    Marási felhasználási Plunging; Sarokmarás
    belső hűtés igen
    Maximális fogásmélység ap max 8 mm
    Teljes hossz Lges 40 mm
    Felfogó furat ⌀ 22 mm
    Hozzávaló váltólapka WNMU 0806..
    Váltólapka csavar 229700 (T15; 4,2 Nm)
    Termék fajtája Sarokmaró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 225615 63/5
    EAN / GTIN 4960664647743
    Gyártó száma THN04710

    Leírás

    Kivitel:

    Maró kétoldalú váltólapkákkal. A fogásszögnek, a forgácstér kialakításnak, valamint a váltólapka geometriájának és élszögének kombinációja kiváló forgácsolási teljesítményt, forgácselvezetést, élettartamot és alacsony forgácsolóerőt eredményez, ezáltal nagyon gazdaságos.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Betétek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz