Sarokmaró 90° MFWN 125/8 mm

Cikkszám: 225615 125/8
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ D / élek száma Z (mm) Egységár ÁFA-val
  • Beállítási szög κ: 90
  • Marási felhasználási: Plunging; Sarokmarás
  • belső hűtés: igen

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 125 mm
Vágóélek száma Z 8
Szárkivitel furattal
Beállítási szög κ 90 fok
Marási felhasználási Plunging; Sarokmarás
belső hűtés igen
Maximális fogásmélység ap max 8 mm
Teljes hossz Lges 63 mm
Felfogó furat ⌀ 40 mm
Hozzávaló váltólapka WNMU 0806..
Váltólapka csavar 229700 (T15; 4,2 Nm)
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 225615 125/8
EAN / GTIN 4960664647705
Gyártó száma THN04703

Leírás

Kivitel:

Maró kétoldalú váltólapkákkal. A fogásszögnek, a forgácstér kialakításnak, valamint a váltólapka geometriájának és élszögének kombinációja kiváló forgácsolási teljesítményt, forgácselvezetést, élettartamot és alacsony forgácsolóerőt eredményez, ezáltal nagyon gazdaságos.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Betétek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz