{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 160 mm | |
Vágóélek száma Z | 14 | |
Szárkivitel | furattal | |
Beállítási szög κ | 90 fok | |
Marási felhasználási | Plunging; Sarokmarás | |
belső hűtés | igen | |
Maximális fogásmélység ap max | 8 mm | |
Teljes hossz Lges | 63 mm | |
Felfogó furat ⌀ | 40 mm | |
Hozzávaló váltólapka | WNMU 0806.. | |
Váltólapka csavar | 229701 (T15; 3,5 Nm) | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 225615 160/14 | |
EAN / GTIN | 4960664647781 | |
Gyártó száma | THN04714 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Sarokmaró 90° MFWN 160/14 mm
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
1 340,73 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható
1 347,42 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 14 | 14 |
Felfogó furat ⌀ | 40 | 40 |
Marási felhasználási | Plunging ;Sarokmarás | Sarokmarás |
Teljes hossz Lges | 63 | 63 |
belső hűtés | igen | igen |
Hozzávaló váltólapka | WNMU 0806.. | SO.. 1205.. |
Termék fajtája | Sarokmaró | Sarokmaró |