{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 200 mm | |
Vágóélek száma Z | 10 | |
Szárkivitel | furattal | |
Beállítási szög κ | 90 fok | |
Marási felhasználási | Plunging; Sarokmarás | |
belső hűtés | igen | |
Maximális fogásmélység ap max | 8 mm | |
Teljes hossz Lges | 63 mm | |
Felfogó furat ⌀ | 60 mm | |
Hozzávaló váltólapka | WNMU 0806.. | |
Váltólapka csavar | 229700 (T15; 4,2 Nm) | |
Alátétlapka | 229751 | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 225615 200/10 | |
EAN / GTIN | 4960664647651 | |
Gyártó száma | THN04695 |