{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 100 mm | |
Vágóélek száma Z | 9 | |
Szárkivitel | furattal | |
Beállítási szög κ | 90 fok | |
Marási felhasználási | Plunging; Sarokmarás | |
belső hűtés | igen | |
Maximális fogásmélység ap max | 8 mm | |
Teljes hossz Lges | 50 mm | |
Felfogó furat ⌀ | 32 mm | |
Hozzávaló váltólapka | WNMU 0806.. | |
Váltólapka csavar | 229701 (T15; 3,5 Nm) | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 225615 100/9 | |
EAN / GTIN | 4960664647767 | |
Gyártó száma | THN04712 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Sarokmaró 90° MFWN 100/9 mm
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
737,48 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható
863,94 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Teljes hossz Lges | 50 | 50 |
Hozzávaló váltólapka | WNMU 0806.. | LO.. 130708 |
Szárkivitel | furattal | furattal |
Vágóél ⌀ DC | 100 | 100 |
Beállítási szög κ | 90 | 90 |
Maximális fogásmélység ap max | 8 | 12 |
Termék fajtája | Sarokmaró | Sarokmaró |