WNMU 080608 EN-SM, PR1535, Típus: INOX

Cikkszám: 225625 INOX
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
204 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód WNMU 080608 EN-SM
Típus INOX
Sarokrádiusz 0,8 mm
Minőség PR1535
Szerszámanyag HM
Előtolás fz / fog 0,06 − 0,2 mm
Cserék / élek száma 6
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 225625 INOX
EAN / GTIN 4960664686162
Gyártó száma TLC09311

Alkalmazási táblázat

INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
150
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

MEGACOAT bevonatú váltólapka 6 éllel − a kétoldalú kivitelnek köszönhetően. A nagyméretű max. 13°-os axiális homlokszög következtében a forgácsolóerő jelentősen csökken.

Felhasználás:

Az SM geometria erősen pozitív és lágyan vág.

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha ae = 0,3×D.