WNMU 080608 EN-GM GG

Cikkszám: 225626 GG
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
15 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód WNMU 080608 EN-GM
Típus GG
Sarokrádiusz 0,8 mm
Minőség PR1510
Szerszámanyag HM
Előtolás fz / fog 0,1 − 0,3 mm
Cserék / élek száma 6
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 225626 GG
EAN / GTIN 4960664648849
Gyártó száma TLA09310

Alkalmazási táblázat

Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
180
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

MEGACOAT bevonatú váltólapka 6 éllel − a kétoldalú kivitelnek köszönhetően. A nagyméretű max. 13°-os axiális homlokszög következtében a forgácsolóerő jelentősen csökken.

Felhasználás:

A GM geometria a legjobb választás általános megmunkáláshoz.

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha ae = 0,3×D.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Szerszámtartó: