Szorítócsavar

Cikkszám: 229701
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
85 darabszám azonnal szállítható
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
    Profil TX15
    Menet M4
    Hossz L 14 mm
    Meghúzási nyomaték 3,5 Nm
    Termék fajtája Csavar

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 229701
    EAN / GTIN 4960664602810
    Gyártó száma TPC01931

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz