Sarokmaró 90° MFWN 160/8 mm

Cikkszám: 225615 160/8
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ D / élek száma Z (mm) Egységár ÁFA-val
  • Beállítási szög κ: 90
  • Marási felhasználási: Plunging; Sarokmarás
  • belső hűtés: igen

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 160 mm
Vágóélek száma Z 8
Szárkivitel furattal
Beállítási szög κ 90 fok
Marási felhasználási Plunging; Sarokmarás
belső hűtés igen
Maximális fogásmélység ap max 8 mm
Teljes hossz Lges 63 mm
Felfogó furat ⌀ 40 mm
Hozzávaló váltólapka WNMU 0806..
Váltólapka csavar 229700 (T15; 4,2 Nm)
Alátétlapka 229751
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 225615 160/8
EAN / GTIN 4960664647644
Gyártó száma THN04694

Leírás

Kivitel:

Maró kétoldalú váltólapkákkal. A fogásszögnek, a forgácstér kialakításnak, valamint a váltólapka geometriájának és élszögének kombinációja kiváló forgácsolási teljesítményt, forgácselvezetést, élettartamot és alacsony forgácsolóerőt eredményez, ezáltal nagyon gazdaságos.
Belső hűtés nélkül.