{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 80 mm | |
Vágóélek száma Z | 5 | |
Szárkivitel | furattal | |
Beállítási szög κ | 47,5 fok | |
belső hűtés | nem | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Maximális fogásmélység ap max | 6 mm | |
Maximális külső ⌀ Dmax | 93 mm | |
Teljes hossz Lges | 50 mm | |
Felfogó furat ⌀ | 27 mm | |
Hozzávaló váltólapka | PN.. 1205 | |
Váltólapka csavar | 229700 | |
Alátétlapka | 229750 | |
Lapkacsavar alátétlapkához | 229702 (SW5; 6,0 Nm) | |
Termék fajtája | Síkmaró |
Cikkszám | 222800 80/5 | |
EAN / GTIN | 4960664602360 | |
Gyártó száma | THN04481 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Síkmaró 47,5° MFPN45 80/5 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható
539,16 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
26 darabszám azonnal szállítható
441,98 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 5 | 5 |
Felfogó furat ⌀ | 27 | 27 |
belső hűtés | nem | igen |
Maximális külső ⌀ Dmax | 93 | 93 |
Hozzávaló váltólapka | PN.. 1205 | SE.. 1204.. |
Szárkivitel | furattal | furattal |
Termék fajtája | Síkmaró | Síkmaró |