GARANT Power Q Mini nagy előtolású maró 42/7 mm

Cikkszám: 213056 42/7
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ D / élek száma Z (mm) Egységár ÁFA-val
  • Marási felhasználási: Üregmarás; horonymarás; Üregmarás
  • Forgácsolási stratégia: HPC
  • belső hűtés: igen
  • Szerszámcsere: PowerCard
PowerCard
Ez az eszköz tartalmaz egy GARANT Powercard-ot - ez az Ön garancialevele, amely kopás vagy sérülés esetén megkönnyíti a szerszámcserét. Részletek

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Power Q
Vágóél ⌀ DC 42 mm
Vágóélek száma Z 7
Szárkivitel menettel
Marási felhasználási Üregmarás; horonymarás; Üregmarás
Forgácsolási stratégia HPC
belső hűtés igen
Szerszámcsere PowerCard
⌀ D1 h6 17 mm
⌀ D2 29 mm
⌀ D3 36 mm
Teljes hossz Lges 40 mm
Felfogó menet M M16
Interpolációs marás ⌀ Dmin 78 mm
Interpolációs marás ⌀ Dmax 82 mm
Interpolációs marás ap 1 mm
Ferde bemarási szög αmax 0,58 fok
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz 34,4 mm
Hozzávaló váltólapka ANGX10T308ZE.R
Termék fajtája Másolómaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 213056 42/7
EAN / GTIN 4062406566623
Gyártó száma 213056 42/7

Leírás

Kivitel:

Nagy előtolású maró rendszer kisebb megmunkálási átmérőkhöz és nagyobb mélységekhez. Különösen hatékony a vágóélek nagy számának köszönhetően.

Alkatrész:

Váltólapka csavar készlet 219799 9 sz. (7IP; 1,2Nm).

Figyelem:

A 211750 sz. 1,2 méretű GARANT TQ nyomaték-csavarhúzót a 674252 sz. 7IP méretű pengével használja.
Hosszabbító alkalmazása esetén mindig használjon belső hűtést.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "Power Q" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz