{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Power Q | |
Vágóél ⌀ DC | 35 mm | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Szárkivitel | Hengeres szár | |
Marási felhasználási | Cirkuláris marás; Ferde bemarás; Üregmarás | |
belső hűtés | igen | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Szerszámcsere | PowerCard | |
⌀ D3 | 19 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 50 mm | |
Teljes hossz Lges | 200 mm | |
Szár ⌀ Ds h6 | 32 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmin | 54 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmax | 68 mm | |
Interpolációs marás ap | 1,5 mm | |
Ferde bemarási szög αmax | 2,99 fok | |
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz | 15,34 mm | |
Hozzávaló váltólapka | XDM.120516 | |
Beállítási szög κ | 11 fok | |
Termék fajtája | Másolómaró |
Cikkszám | 212814 35/2 | |
EAN / GTIN | 4045197939289 | |
Gyártó száma | 212814 35/2 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
GARANT Power Q nagy előtolású maró, Hengeres szár, ⌀ D / élek száma Z: 35/2mm
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható
303,80 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
18 darabszám azonnal szállítható
284,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Kinyúlási hossz L1 | 50 mm | 40 mm |
Beállítási szög κ | 11 fok | 11 fok |
Marási felhasználási | Cirkuláris marás; Ferde bemarás; Üregmarás | Cirkuláris marás; Ferde bemarás; Üregmarás |
Teljes hossz Lges | 200 mm | 100 mm |
Hozzávaló váltólapka | XDM.120516 | XDM.120516 |
Szár ⌀ Ds h6 | 32 mm | 32 mm |
Interpolációs marás ⌀ Dmin | 54 mm | 54 mm |