{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Power Q | |
Vágóél ⌀ DC | 40 mm | |
Vágóélek száma Z | 4 | |
Szárkivitel | menettel | |
Marási felhasználási | Cirkuláris marás; Ferde bemarás; Üregmarás | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
belső hűtés | igen | |
Szerszámcsere | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 29 mm | |
⌀ D3 | 28 mm | |
Teljes hossz Lges | 47 mm | |
Felfogó menet M | M16 | |
Interpolációs marás ⌀ Dmin | 68 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmax | 78 mm | |
Interpolációs marás ap | 1 mm | |
Ferde bemarási szög αmax | 1,35 fok | |
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz | 25,43 mm | |
Hozzávaló váltólapka | XDM.090416 | |
Termék fajtája | Másolómaró |
Cikkszám | 212809 40/4 | |
EAN / GTIN | 4045197939197 | |
Gyártó száma | 212809 40/4 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Power Q nagy előtolású maró 40/4 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
64 darabszám azonnal szállítható
314,58 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
16 darabszám azonnal szállítható
336,14 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
14 darabszám azonnal szállítható
331,24 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
12 darabszám azonnal szállítható
349,86 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Felfogó menet M | M16 | M16 | M16 | M16 |
Teljes hossz Lges | 47 mm | 42 mm | 43 mm | 47 mm |
belső hűtés | igen | igen | igen | igen |
Hozzávaló váltólapka | XDM.090416 | XD.. 09T308 | POMX 0704.. | XOMU094812 |
Szárkivitel | menettel | menettel | menettel | menettel |
Vágóél ⌀ DC | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
⌀ D3 | 28 mm | 24 mm | 25,6 mm | 30 mm |