Felfúró HSS N 7,8 mm

Cikkszám: 116620 7,8
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ DC h8 (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: HSS
  • Szabvány: DIN 343
  • Típus: N
  • Tűrés névleges ⌀: h8
  • Csúcsszög: 120

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Névleges ⌀ DC 7,8 mm
    Bevonat bevonat nélkül
    Szerszámanyag HSS
    Szabvány DIN 343
    Típus N
    Tűrés névleges ⌀ h8
    Csúcsszög 120 fok
    Szár Morse kúp
    Vágóélek száma Z 3
    belső hűtés nem
    Ajánlott Maximális furatmélység L2 63,3 mm
    Forgácshorony hossza Lc 75 mm
    Teljes hossz L 156 mm
    Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin 5,6 mm
    Morse-kúp MK méret 1
    Előtolás f acélban < 750 N/mm2 0,1 mm/ford.
    Színes gyűrű Nincs
    Termék fajtája Csigafúró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 116620 7,8
    EAN / GTIN 4045197033543
    Gyártó száma 116620 7,8

    Alkalmazási táblázat

    Alu (rövid forgácsú)
    N
    45
    Acél < 500 N/mm²
    P
    40
    Acél < 750 N/mm²
    P
    30
    Acél < 900 N/mm²
    P
    25
    Acél < 1100 N/mm²
    P
    10
    Acél < 1400 N/mm²
    P
    8
    INOX < 900 N/mm²
    M
    12
    GG(G)
    K
    25
    Nedvesen maximum
     

    Leírás

    Kivitel:

    Megnövelt lélekvastagság. Stabil csigafúró javított megvezetéssel.

    Előny:

    Különösen alkalmas nem kerek lyukak felfúrásához. Nem egytengelyű furatok kiegyenlítésére.

    Ajánlás:

    Maximális fúrásmélység:
    L2 = LC - 1,5 × DC.

    Figyelem:

    Kérjük, vegye figyelembe:
    A mindenkori előfúrási ⌀-t (lásd a táblázatot) tartsa be.
    MK száras szerszámokhoz való szűkítő hüvelyeket lásd a 343000-343530 sz. alatt.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz