{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 7,2 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Szabvány | DIN 338 | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 130 fok | |
Spirálszög | 35 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 58,2 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 69 mm | |
Teljes hossz L | 109 mm | |
Szár ⌀ Ds | 7,2 mm | |
Előtolás f INOX-ban > 900 N/mm2 | 0,05 mm/ford. | |
Színes gyűrű | kék | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 114500 7,2 | |
EAN / GTIN | 4045197020178 | |
Gyártó száma | 114500 7,2 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Csigafúró HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 7,2mm
érdeklődés szerint
Raktáron
31 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Raktáron
22 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
13,26 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
11,05 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
927 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Raktáron
179 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
9,42 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
7,85 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
15 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
12,96 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
10,80 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
63 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Raktáron
329 darabszám azonnal szállítható
3,83 €
0,83 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Szabvány | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Szerszámanyag | HSS E | HSS | HSS E | HSS E | HSS E | HSS Co 8 | HSS |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Szár ⌀ Ds | 7,2 mm | 7,2 mm | 7,2 mm | 7,2 mm | 7,2 mm | 7,2 mm | 7,2 mm |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 58,2 mm | 58,2 mm | 58,2 mm | 58,2 mm | 58,2 mm | 58,2 mm | 58,2 mm |
Termék fajtája | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró |