{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa 1 | 30 mm | |
Širina ključa 2 | 32 mm | |
Standard | DIN 3118 / ISO 3318 | |
Duljina ključa L | 300 mm | |
maksimalni ⌀ prstena D1 maks | 48,5 mm | |
maksimalni ⌀ prstena D2 maksimalni | 50,5 mm | |
maksimalna visina prstena h1 maks | 20 mm | |
maksimalna visina prstena h2 maks | 22 mm | |
Položaj ključa | 10 stupanj | |
Postupak izrade | kovano u ljevačkom kalupu | |
Materijal | Čelik legiran kromom | |
Površina | kromirano (ne ljušti se) | |
Dimenzije širine ključa | metrički | |
otvoreni prsten | Da | |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
Broj artikla | 619200 30X32 | |
EAN / GTIN | 4018754022021 | |
Broj proizvođača | 41083032 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Otvoreni dvostrani okasti ključ 30X32 mm
na zahtjev
Na zalihi
106 dijelovi na zalihi
58,47 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
103 dijelovi na zalihi
16,01 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
218 dijelovi na zalihi
24,27 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Postupak izrade | kovano u ljevačkom kalupu | kovano u ljevačkom kalupu | kovano u ljevačkom kalupu |
Površina | kromirano (ne ljušti se) | kromirani | mat kromirano |
Duljina ključa L | 300 | 318 | 365 |
Širina ključa 1 | 30 | 30 | 30 |
Materijal | Čelik legiran kromom | Krom-vanadij-čelik | Krom-vanadij-čelik |
maksimalni ⌀ prstena D1 maks | 48,5 | 43 | 44 |
maksimalni ⌀ prstena D2 maksimalni | 50,5 | 48,5 | 48 |