{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa 1 | 12 mm | |
Širina ključa 2 | 14 mm | |
Standard | DIN 3118 / ISO 3318 | |
Duljina ključa L | 180 mm | |
maksimalni ⌀ prstena D1 maks | 24 mm | |
maksimalni ⌀ prstena D2 maksimalni | 26 mm | |
maksimalna visina prstena h1 maks | 9,5 mm | |
maksimalna visina prstena h2 maks | 10,5 mm | |
Položaj ključa | 10 stupanj | |
Postupak izrade | kovano u ljevačkom kalupu | |
Materijal | Čelik legiran kromom | |
Površina | kromirano (ne ljušti se) | |
Dimenzije širine ključa | metrički | |
otvoreni prsten | Da | |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
Broj artikla | 619200 12X14 | |
EAN / GTIN | 4018754021932 | |
Broj proizvođača | 41081214 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Otvoreni dvostrani okasti ključ 12X14 mm
na zahtjev
Na zalihi
56 dijelovi na zalihi
22,34 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
231 dijelovi na zalihi
5,94 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
124 dijelovi na zalihi
6,20 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
746 dijelovi na zalihi
12,35 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
633 dijelovi na zalihi
10,71 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Površina | kromirano (ne ljušti se) | fosfatiran | kromirano | kromirano | mat kromirano |
Duljina ključa L | 180 | 216 | 216 | 174 | 220 |
Širina ključa 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Dimenzije širine ključa | metrički | metrički | metrički | metrički | metrički |
maksimalni ⌀ prstena D1 maks | 24 | 20 | 20 | 22,8 | 20 |
maksimalni ⌀ prstena D2 maksimalni | 26 | 23 | 23 | 25,3 | 23 |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke | Ključ za vijke | Ključ za vijke | Ključ za vijke | Ključ za vijke |