{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa 1 | 19 mm | |
Širina ključa 2 | 22 mm | |
Standard | DIN 3118 / ISO 3318 | |
Duljina ključa L | 230 mm | |
maksimalni ⌀ prstena D1 maks | 33 mm | |
maksimalni ⌀ prstena D2 maksimalni | 37 mm | |
maksimalna visina prstena h1 maks | 13 mm | |
maksimalna visina prstena h2 maks | 15 mm | |
Položaj ključa | 10 stupanj | |
Postupak izrade | kovano u ljevačkom kalupu | |
Materijal | Čelik legiran kromom | |
Površina | kromirano (ne ljušti se) | |
Dimenzije širine ključa | metrički | |
otvoreni prsten | Da | |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
Broj artikla | 619200 19X22 | |
EAN / GTIN | 4018754021970 | |
Broj proizvođača | 41081922 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Otvoreni dvostrani okasti ključ 19X22 mm
na zahtjev
Na zalihi
92 dijelovi na zalihi
32,58 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.748 dijelovi na zalihi
7,16 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
664 dijelovi na zalihi
15,95 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Postupak izrade | kovano u ljevačkom kalupu | kovano u ljevačkom kalupu | kovano u ljevačkom kalupu |
Površina | kromirano (ne ljušti se) | kromirani | mat kromirano |
Položaj ključa | 10 | 0 | 75 |
Duljina ključa L | 230 | 204 | 300 |
Širina ključa 1 | 19 | 19 | 19 |
maksimalni ⌀ prstena D1 maks | 33 | 29 | 29 |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke | Ključ za vijke | Ključ za vijke |