Otvoreni dvostrani okasti ključ 27X36 mm

Artikl br.: 619200 27X36
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
90 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina ključa (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina ključa 1 27 mm
Širina ključa 2 36 mm
Standard DIN 3118 / ISO 3318
Duljina ključa L 300 mm
maksimalni ⌀ prstena D1 maks 42 mm
maksimalni ⌀ prstena D2 maksimalni 54 mm
maksimalna visina prstena h1 maks 16 mm
maksimalna visina prstena h2 maks 19 mm
Položaj ključa 10 stupanj
Postupak izrade kovano u ljevačkom kalupu
Materijal Čelik legiran kromom
Površina kromirano (ne ljušti se)
Dimenzije širine ključa metrički
otvoreni prsten Da
Vrsta proizvoda Ključ za vijke

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 619200 27X36
EAN / GTIN 4018754022014
Broj proizvođača 41082736

Opis

Izvedba:

S ojačanim prstenom; stoga posebno stabilan; otvori ključeva s preciznom tolerancijom. Glave pod kutom od 10°.
S dvostrukom drškom od T profila spretnom za rukovanje. Optimalna čvrstoća savijanja, dobar prijenos snage, posebno praktična i lagana za rukovanje. Do veličine 12×14 mm sa šesterokutnim prstenom − od veličine 14×17 mm s dvostrukim šesterokutom.

Standard:

DIN 3118 / ISO 3318

Materijal:

Kromirani čelik, nema delaminacije, kromirano preko nikla.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu