{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa 1 | 9 mm | |
Širina ključa 2 | 11 mm | |
Standard | DIN 3118 / ISO 3318 | |
Duljina ključa L | 155 mm | |
maksimalni ⌀ prstena D1 maks | 18,5 mm | |
maksimalni ⌀ prstena D2 maksimalni | 21,5 mm | |
maksimalna visina prstena h1 maks | 8,5 mm | |
maksimalna visina prstena h2 maks | 9 mm | |
Položaj ključa | 10 stupanj | |
Postupak izrade | kovano u ljevačkom kalupu | |
Materijal | Čelik legiran kromom | |
Površina | kromirano (ne ljušti se) | |
Dimenzije širine ključa | metrički | |
otvoreni prsten | Da | |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
Broj artikla | 619200 9X11 | |
EAN / GTIN | 4018754021895 | |
Broj proizvođača | 41080911 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Otvoreni dvostrani okasti ključ 9X11 mm
na zahtjev
Na zalihi
46 dijelovi na zalihi
22,34 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
371 dijelovi na zalihi
10,34 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Širina ključa 1 | 9 | 9 |
Širina ključa 2 | 11 | 11 |
Materijal | Čelik legiran kromom | Krom-vanadij-čelik |
maksimalna visina prstena h2 maks | 9 | 8,5 |
maksimalni ⌀ prstena D1 maks | 18,5 | 19,4 |
maksimalni ⌀ prstena D2 maksimalni | 21,5 | 21,4 |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke | Ključ za vijke |