{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa 1 | 11 mm | |
Širina ključa 2 | 13 mm | |
Standard | DIN 3118 / ISO 3318 | |
Duljina ključa L | 170 mm | |
maksimalni ⌀ prstena D1 maks | 21,5 mm | |
maksimalni ⌀ prstena D2 maksimalni | 24 mm | |
maksimalna visina prstena h1 maks | 9 mm | |
maksimalna visina prstena h2 maks | 10 mm | |
Položaj ključa | 10 stupanj | |
Postupak izrade | kovano u ljevačkom kalupu | |
Materijal | Čelik legiran kromom | |
Površina | kromirano (ne ljušti se) | |
Dimenzije širine ključa | metrički | |
otvoreni prsten | Da | |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
Broj artikla | 619200 11X13 | |
EAN / GTIN | 4018754021925 | |
Broj proizvođača | 41081113 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Otvoreni dvostrani okasti ključ 11X13 mm
na zahtjev
Na zalihi
83 dijelovi na zalihi
21,52 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
386 dijelovi na zalihi
12,35 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Standard | DIN 3118 / ISO 3318 | DIN 3118 / ISO 3318 |
Položaj ključa | 10 | 10 |
Duljina ključa L | 170 | 174 |
Širina ključa 2 | 13 | 13 |
Dimenzije širine ključa | metrički | metrički |
maksimalni ⌀ prstena D1 maks | 21,5 | 22,8 |
maksimalna visina prstena h1 maks | 9 | 8,5 |