{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa 1 | 24 mm | |
Širina ključa 2 | 27 mm | |
Standard | DIN 3118 / ISO 3318 | |
Duljina ključa L | 270 mm | |
maksimalni ⌀ prstena D1 maks | 40,5 mm | |
maksimalni ⌀ prstena D2 maksimalni | 44,5 mm | |
maksimalna visina prstena h1 maks | 16 mm | |
maksimalna visina prstena h2 maks | 17,5 mm | |
Položaj ključa | 10 stupanj | |
Postupak izrade | kovano u ljevačkom kalupu | |
Materijal | Čelik legiran kromom | |
Površina | kromirano (ne ljušti se) | |
Dimenzije širine ključa | metrički | |
otvoreni prsten | Da | |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
Broj artikla | 619200 24X27 | |
EAN / GTIN | 4018754022007 | |
Broj proizvođača | 41082427 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Otvoreni dvostrani okasti ključ 24X27 mm
na zahtjev
Na zalihi
122 dijelovi na zalihi
44,27 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
168 dijelovi na zalihi
11,34 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
953 dijelovi na zalihi
18,87 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Postupak izrade | kovano u ljevačkom kalupu | kovano u ljevačkom kalupu | kovano u ljevačkom kalupu |
Površina | kromirano (ne ljušti se) | kromirani | mat kromirano |
Duljina ključa L | 270 | 258 | 330 |
Širina ključa 2 | 27 | 27 | 27 |
Dimenzije širine ključa | metrički | metrički | metrički |
Materijal | Čelik legiran kromom | Krom-vanadij-čelik | Krom-vanadij-čelik |
maksimalni ⌀ prstena D1 maks | 40,5 | 35 | 36 |