Otvoreni dvostrani okasti ključ 22X24 mm

Artikl br.: 619200 22X24
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
134 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina ključa (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina ključa 1 22 mm
Širina ključa 2 24 mm
Standard DIN 3118 / ISO 3318
Duljina ključa L 245 mm
maksimalni ⌀ prstena D1 maks 37 mm
maksimalni ⌀ prstena D2 maksimalni 40,5 mm
maksimalna visina prstena h1 maks 15 mm
maksimalna visina prstena h2 maks 16 mm
Položaj ključa 10 stupanj
Postupak izrade kovano u ljevačkom kalupu
Materijal Čelik legiran kromom
Površina kromirano (ne ljušti se)
Dimenzije širine ključa metrički
otvoreni prsten Da
Vrsta proizvoda Ključ za vijke

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 619200 22X24
EAN / GTIN 4018754021994
Broj proizvođača 41082224

Opis

Izvedba:

S ojačanim prstenom; stoga posebno stabilan; otvori ključeva s preciznom tolerancijom. Glave pod kutom od 10°.
S dvostrukom drškom od T profila spretnom za rukovanje. Optimalna čvrstoća savijanja, dobar prijenos snage, posebno praktična i lagana za rukovanje. Do veličine 12×14 mm sa šesterokutnim prstenom − od veličine 14×17 mm s dvostrukim šesterokutom.

Standard:

DIN 3118 / ISO 3318

Materijal:

Kromirani čelik, nema delaminacije, kromirano preko nikla.

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


Otvoreni dvostrani okasti ključ  22X24 mm

Otvoreni dvostrani okasti ključ 22X24 mm

na zahtjev
Na zalihi
134 dijelovi na zalihi
36,34 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
480 dijelovi na zalihi
11,55 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
903 dijelovi na zalihi
13,04 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
363 dijelovi na zalihi
26,29 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
306 dijelovi na zalihi
19,72 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Duljina ključa L 245 325 325 243 330
Širina ključa 1 22 22 22 22 22
Širina ključa 2 24 24 24 24 24
Dimenzije širine ključa metrički metrički metrički metrički metrički
maksimalni ⌀ prstena D1 maks 37 34 34 38,5 34
maksimalni ⌀ prstena D2 maksimalni 40,5 37 37 42 37
Vrsta proizvoda Ključ za vijke Ključ za vijke Ključ za vijke Ključ za vijke Ključ za vijke

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu