{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa 1 | 14 mm | |
Širina ključa 2 | 17 mm | |
Standard | DIN 3118 / ISO 3318 | |
Duljina ključa L | 200 mm | |
maksimalni ⌀ prstena D1 maks | 26 mm | |
maksimalni ⌀ prstena D2 maksimalni | 30 mm | |
maksimalna visina prstena h1 maks | 10,5 mm | |
maksimalna visina prstena h2 maks | 12 mm | |
Položaj ključa | 10 stupanj | |
Postupak izrade | kovano u ljevačkom kalupu | |
Materijal | Čelik legiran kromom | |
Površina | kromirano (ne ljušti se) | |
Dimenzije širine ključa | metrički | |
otvoreni prsten | Da | |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
Broj artikla | 619200 14X17 | |
EAN / GTIN | 4018754015344 | |
Broj proizvođača | 41081417 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Otvoreni dvostrani okasti ključ 14X17 mm
na zahtjev
Na zalihi
82 dijelovi na zalihi
23,90 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
132 dijelovi na zalihi
7,58 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
81 dijelovi na zalihi
7,74 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
491 dijelovi na zalihi
15,95 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
625 dijelovi na zalihi
11,71 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Površina | kromirano (ne ljušti se) | fosfatiran | kromirano | kromirano | mat kromirano |
Duljina ključa L | 200 | 263 | 263 | 195 | 245 |
Širina ključa 1 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Dimenzije širine ključa | metrički | metrički | metrički | metrički | metrički |
maksimalni ⌀ prstena D1 maks | 26 | 22 | 22 | 27,4 | 22 |
maksimalni ⌀ prstena D2 maksimalni | 30 | 27 | 27 | 31,4 | 27 |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke | Ključ za vijke | Ključ za vijke | Ključ za vijke | Ključ za vijke |