{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa 1 | 10 mm | |
Širina ključa 2 | 11 mm | |
Standard | DIN 3118 / ISO 3318 | |
Duljina ključa L | 155 mm | |
maksimalni ⌀ prstena D1 maks | 19,5 mm | |
maksimalni ⌀ prstena D2 maksimalni | 21,5 mm | |
maksimalna visina prstena h1 maks | 8,5 mm | |
maksimalna visina prstena h2 maks | 9 mm | |
Položaj ključa | 10 stupanj | |
Postupak izrade | kovano u ljevačkom kalupu | |
Materijal | Čelik legiran kromom | |
Površina | kromirano (ne ljušti se) | |
Dimenzije širine ključa | metrički | |
otvoreni prsten | Da | |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
Broj artikla | 619200 10X11 | |
EAN / GTIN | 4018754021901 | |
Broj proizvođača | 41081011 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Otvoreni dvostrani okasti ključ 10X11 mm
na zahtjev
Na zalihi
44 dijelovi na zalihi
20,78 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.576 dijelovi na zalihi
3,50 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.033 dijelovi na zalihi
8,59 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Površina | kromirano (ne ljušti se) | kromirani | mat kromirano |
Širina ključa 1 | 10 | 10 | 10 |
Širina ključa 2 | 11 | 11 | 11 |
Dimenzije širine ključa | metrički | metrički | metrički |
Materijal | Čelik legiran kromom | Krom-vanadij-čelik | Krom-vanadij-čelik |
maksimalni ⌀ prstena D1 maks | 19,5 | 16 | 16 |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke | Ključ za vijke | Ključ za vijke |