{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa 1 | 36 mm | |
Širina ključa 2 | 41 mm | |
Duljina ključa L | 440 mm | |
maksimalni ⌀ prstena D1 maks | 53 mm | |
maksimalni ⌀ prstena D2 maksimalni | 60 mm | |
Površina | kromirano | |
Dimenzije širine ključa | metrički | |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
Broj artikla | 615950 36X41 | |
EAN / GTIN | 4045197441805 | |
Broj proizvođača | 615950 36X41 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Dvostrani okasti ključ, koljenast 36X41 mm
na zahtjev
Na zalihi
1.530 dijelovi na zalihi
33,28 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
136 dijelovi na zalihi
32,75 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
768 dijelovi na zalihi
48,44 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Duljina ključa L | 440 mm | 440 mm | 440 mm |
Širina ključa 1 | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
Širina ključa 2 | 41 mm | 41 mm | 41 mm |
Dimenzije širine ključa | metrički | metrički | metrički |
maksimalni ⌀ prstena D1 maks | 53 mm | 53 mm | 53 mm |
maksimalni ⌀ prstena D2 maksimalni | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke | Ključ za vijke | Ključ za vijke |