{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa 1 | 13 mm | |
Širina ključa 2 | 15 mm | |
Duljina ključa L | 239 mm | |
maksimalni ⌀ prstena D1 maks | 22 mm | |
maksimalni ⌀ prstena D2 maksimalni | 23 mm | |
Površina | kromirano | |
Dimenzije širine ključa | metrički | |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
Broj artikla | 615950 13X15 | |
EAN / GTIN | 4045197441744 | |
Broj proizvođača | 615950 13X15 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Dvostrani okasti ključ, koljenast 13X15 mm
na zahtjev
Na zalihi
201 dijelovi na zalihi
7,10 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
60 dijelovi na zalihi
6,52 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
644 dijelovi na zalihi
11,18 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Duljina ključa L | 239 mm | 239 mm | 245 mm |
Širina ključa 1 | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Širina ključa 2 | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
Dimenzije širine ključa | metrički | metrički | metrički |
maksimalni ⌀ prstena D1 maks | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
maksimalni ⌀ prstena D2 maksimalni | 23 mm | 23 mm | 23 mm |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke | Ključ za vijke | Ključ za vijke |