Osnovna vodilica 1050

Artikl br.: 361115 1050
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • Izvedba: Stezni sistem s nultom točkom

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Xpent
Izvedba Stezni sistem s nultom točkom
Duljina D (L) 1.054 mm
Širina B 125 mm
Visina H 48 mm
Težina 40 kg
Broj ZC rupa na upit
odgovaraju kodu boja Xpent1-2
Vrsta proizvoda Usmjerivač 

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 361115 1050
EAN / GTIN 4045197809308
Broj proizvođača 361115 1050

Opis

Izvedba:

U potpunosti kaljeno i brušeno. Laserom izrađena skala za prethodno pozicioniranje steznih modula. Bočni utor za stezne vilice i poprečne utore za podešavanje položaja na stolu stroja.
5-osna stega sastavlja se modularno. Bitni sastavni elementi su stezni moduli br. 361105361110, osnovne vodilice br. 361115, vreteno br. 361119, produžeci za vreteno br. 361120 i nasadne čeljusti br. 361123361137.

Odgovara:

Stezni moduli br. 361105361110.

Dodatni pribor:

Stege br. 361165 CS, adapterska ploča za GARANT ZeroClamp br. 361170, stezni vijak br. 360025 vel. 18M16 i vel. 18M16/138.

Napomena:

Odgovarajuće T matice možete pronaći pod br. 375365.
Na upit su dostupni GARANT ZeroClamp provrti od veličine 650 nadalje.