Adapterska ploča 360

Artikl br.: 361170 360
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za > 8 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za tip Cijena uklj. PDV
  • Izvedba: Stezni sistem s nultom točkom

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Serija Xpent
    Izvedba Stezni sistem s nultom točkom
    Duljina D (L) 362 mm
    Širina B 342 mm
    Visina H 54,4 mm
    Visina H1 26 mm
    Težina 28 kg
    Broj ZC rupa 4
    odgovaraju kodu boja Xpent0
    Vrsta proizvoda Adapterska ploča

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 361170 360
    EAN / GTIN 4045197849366
    Broj proizvođača 361170 360

    Opis

    Upotreba:

    Za optimalno pričvršćivanje 5-osne stege na stezni sustav s nultom točkom. Priključni razmak 200 mm.

    Odgovara:

    Garnitura 5-osnih stega br. 361100 i osnovna vodilica br. 361115.

    Opseg isporuke:

    Uključuje steznu vodilicu s cilindričnim vijcima.

    Dodatni pribor:

    Stezni vijak br. 360025 vel. 18M16 i vel. 18M16/138

    Napomena:

    Mogućnost isporuke drugih veličina na upit.