• Dear customers, due to maintenance work there may be occasional restrictions tomorrow, 25 January between 07:00 and 15:00. Thank you for your understanding.

Vreteno, tip: TR14

Artikl br.: 361119 TR14
Price per 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Xpent
Vanjski ⌀ D 34 mm
Širina ključa (SW)1 8
Širina ključa (SW)2 27
duljina D (L) 201,1 mm
odgovaraju kodu boja Xpent0
Vrsta proizvoda Vreteno

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 361119 TR14
EAN / GTIN 4045197848987
Broj proizvođača 361119 TR14
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Trapezno vreteno za optimalan prijenos snage.
5-osna stega sastavlja se modularno. Bitni sastavni elementi su stezni moduli br. 361105361110, osnovne vodilice br. 361115, vreteno br. 361119, produžeci za vreteno br. 361120 i nasadne čeljusti br. 361123361137.

Upotreba:

TR14 i TR16 za vanjsko stezanje, TR14I i TR16I za unutarnje stezanje.

Odgovara:

Stezni moduli br. 361105361110.

Dodatni pribor:

Produžeci vretena br. 361120, momentni ključ br. 656050 120.
6-kutni nastavak za nasadni ključ br. 643329 8.

Napomena:

Rezervni dijelovi za vretena br. 361176, 361177 i 361178.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu