Prilagodna ploča za osnovnu čeljust XPENT pomična 125 mm

Artikl br.: 361297 125
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
32 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za širinu čeljusti b (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Xpent
Visina h 18 mm
Duljina l 83 mm
odgovaraju kodu boja Duo; Duo Plus; HiPo; HOLEX NC; LC; LC-GARANT; LCV125G; NC8; TC; Titan; Titan2/TitanSense
Vrsta proizvoda Adapterska ploča

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 361297 125
EAN / GTIN 4062406090289
Broj proizvođača 361297 125

Opis

Izvedba:

Kaljeno i brušeno. Uključujući pričvrsne vijke.

Prednost:

Postojeće stege NC GARANT ili Allmatic mogu se upotrebljavati s osnovnim i prednjim čeljustima XPENT.

Upotreba:

Za prihvat osnovnih čeljusti XPENT.

Materijal:

Kaljeni čelik.

Odgovara:

Osnovne čeljusti od br. 361123 do 361134.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu