Prilagodna ploča za osnovnu čeljust XPENT fiksna 125 mm

Artikl br.: 361298 125
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
26 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za širinu čeljusti b (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Serija Xpent
    Visina h 18 mm
    Duljina l 88 mm
    odgovaraju kodu boja Duo; Duo Plus; HiPo; HOLEX NC; LC; LC-GARANT; LCV125G; NC8; TC; Titan; Titan2/TitanSense
    Vrsta proizvoda Adapterska ploča

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 361298 125
    EAN / GTIN 4062406090296
    Broj proizvođača 361298 125

    Opis

    Izvedba:

    Kaljeno i brušeno. Uključujući pričvrsne vijke.

    Prednost:

    Postojeće stege NC GARANT ili Allmatic mogu se upotrebljavati s osnovnim i prednjim čeljustima XPENT.

    Upotreba:

    Za prihvat osnovnih čeljusti XPENT.

    Materijal:

    Kaljeni čelik

    Odgovara:

    Osnovne čeljusti od br. 361123 do 361134.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu