Stezni modul, pomični 0

Artikl br.: 361110 0
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Serija Xpent
    Duljina D (L) 100 mm
    Širina B 100 mm
    Visina H 108 mm
    H1 85 mm
    Težina 4,5 kg
    odgovaraju kodu boja Xpent0
    Vrsta proizvoda Stega za stezanje na stolu

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 361110 0
    EAN / GTIN 4045197848949
    Broj proizvođača 361110 0

    Opis

    Izvedba:

    Sve funkcionalne površine su kaljene i brušene.
    5-osna stega sastavlja se modularno. Bitni sastavni elementi su stezni moduli br. 361105361110, osnovne vodilice br. 361115, vreteno br. 361119, produžeci za vreteno br. 361120 i nasadne čeljusti br. 361123361137.

    Odgovara:

    Osnovne vodilice br. 361115, vreteno br. 361119 i nasadne čeljusti br. 361123 − 361138.

    Dodatni pribor:

    6-kutni odvijač s T-ručkom br. 627424 vel. 5 i momentni ključ br. 656050 vel.120.

    Napomena:

    Za osiguranje vretena potreban je umetak za odvijač SW5.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu