{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Xpent | |
Duljina D (L) | 126 mm | |
Širina B | 125 mm | |
Visina H | 144,5 mm | |
H1 | 117,5 mm | |
Težina | 9 kg | |
odgovaraju kodu boja | Xpent1-2 | |
Vrsta proizvoda | Stega za stezanje na stolu |
Broj artikla | 361110 1 | |
EAN / GTIN | 4045197809247 | |
Broj proizvođača | 361110 1 |